SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
SY113
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
DC24
ねじの種類
M
リード線取出方法
グロメット:リード線長さ600mm
注文コード
56735296
品番
SY113-5HS-M3
参考基準価格(税別)
¥3,630
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・ねじの種類・リード線取出方法
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
DC24
ねじの種類
M
管接続口径
M3×0.5
リード線取出方法
グロメット:リード線長さ600mm
切換方式
ノーマルクローズ(N.C.)
ポート数
3
使用流体
空気
CADデータダウンロード