設定情報
販売価格(税別)¥830~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
イノアック

【オーダー】吸音材 カームフレックス F-2

メーカー直送返品不可代引不可地域運賃
【オーダー】吸音材 カームフレックス F-2 (7件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

軽量・低価格で幅広い用途に使用

注文コード56735297 厚さ(mm)5・10・20・30・40・50 幅(mm)100~1000 長さ(mm)100~2000 密度(kg/m3)25 燃焼性UL-94 HF-1 サービス分類オーダー・加工 内容量1枚
注意
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
読込中…
 
 
 

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 1 2,000 / 税込 2,200
沖縄地方 1 2,500 / 税込 2,750
離島 1 お送りできません
商品豆知識

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-07-29
用途:
窓の防音

防音シートをの両面に挟んだら20dBほど低減しました。(個人の感想です)

1人が参考にしています
対象商品:
56735297
2024-08-26
用途:
寝室の防音

安眠のため音漏れが一番気になる所に施工したところ、音量を気にならないレベルまで下げることができました。他の所にも施工しようかと検討しましたが、オーダーストップ中だったので諦めました。

対象商品:
56735297
2024-02-23
用途:
キャンピングカー防音

一般的なチップウレタンと迷いましたが、サイズオーダーするとそれほどコストは変わりません。質感的には密度が高く柔らかいスポンジ、色も黒なのでバッチリです。

1人が参考にしています
対象商品:
56735297
2022-04-12
用途:
車の遮音
製造業

使い勝手が非常に良く、吸音性能も想像以上でした。他製品に比べてCPがとても高いです。
おすすめの部材です。

3人が参考にしています
対象商品:
56735297
2021-01-27
用途:
自動車内のデッドニング用吸音材

モノにより効果の有無が大きく分かれるスポンジ系の吸音材ですが、これはちゃんと効果を感じられる吸音材でした。サイズがいろいろ選べるのがいいですね。

1人が参考にしています
対象商品:
56735297
2020-11-01
用途:
吸音
その他業種

いろいろ比べ得てみたんですが、カームフレックスがコスパ一番良かった感じですかね。吸音性能はすごくいい感じです。

1人が参考にしています
対象商品:
56735297
2018-06-29
用途:
隣室の工事音を防ぐ
サービス業

テナント隣室の内装工事音に悩まされていましたが、間仕切りの隙間に張ったところ吸音効果が抜群でストレスが無くなりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2423:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-29
シェアする