曜日別特売
S-113 ゼロドロップ シュアラスター 56735437

ゼロドロップ

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(280mL)
内容量1本(280mL)注文コード56735437品番S-113
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

スプレーして拭くだけでスパっと水はじき。
洗車後の水滴拭き上げ前にボディにスプレーして拭くだけで、ボディを覆い艶が深まります。
ムラの心配も少なく誰にでも簡単、手間がかかりません。
ガラス系特殊シリコーンによる撥水コーティングは、滑水性が高いため水滴が流れやすく、汚れがつきにくくなります。
ボディ以外にも使用でき、ホイール汚れが落としやすくなり、未塗装樹脂パーツの劣化防止、ウインドウ、ダッシュボードなどでも大活躍。

用途自動車塗装面の保護及びつや出し付属品マイクロファイバークロス仕様NANO+配合、紫外線吸収剤配合、ノーコンパウンド種類液体作業量(目安)中型車約6台分対応ボディー色全色種別ガラス系コート危険物の類別非危険物特性撥水
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56735437
2024-07-14
用途: 乗用車

昔は固形ワックスを使い拭き取りがキツかったが、こちらは塗るだけで良いので断然楽。ただゴムには効果が無いのでモールなどはレザーワックスが必要。

2024-07-02
用途: 自動車の洗車時
製造業

何年か使用していますがボディーの光沢感が長続きするような感じがしてます。また購入したいと思いました。

対象商品 : 56735437
2024-06-02
用途: 自動車の洗車
製造業

自動車の洗車時にスプレーして拭き取るだけで撥水効果が続くのでとても良い商品です。また機会があれば購入したいと思います。

対象商品 : 56735437
2024-04-27
用途: 自動車の洗車時
製造業

水はじきがよく艶が出てとても満足してます。また購入したいと思います。

対象商品 : 56735446
2023-12-04
用途: 自家用車用に使用
製造業

長年使用していると浸透していくようで2~3週間洗車しないときでも光沢が失われない。また、ボディだけでなく樹脂でもどこでも使用できるので使い勝手がいい。

対象商品 : 56735446
2022-01-26
用途: 洗車時
サービス業

リピーターです。簡単、手軽。
撥水効果も満足。
私には1番のワックスです。

対象商品 : 56735446
2020-03-07
用途: 車のメンテナンス作業
その他業種

洗車後水分を拭き取り軽くスプレーし磨くだけでツルツルになります。
伸びも抜群で(拭き取り?)も簡単でスピーディーです。
水はじき、ツルツルは2週間位です。少し短い気がします。
スプレーの霧が安定せず粒状の液が出てくる。

1が参考にしています
対象商品 : 56735446
2019-11-05
用途: 社用車の洗車に
日章電工株式会社建設業・工事業

さっと水洗い、スプレーして拭き上げるだけ
社用車の洗車に時間なんてかけてられないのでこれはいい

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする