ウェブリーマットレス 830SHORT

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード56735458 品番CR-802
参考基準価格(税別)¥96,000 販売価格(税込) ¥105,598
販売価格(税別)
95,998

WEB(クモの巣)から学んだ新発想のウレタンフォームマットレスです。
ADLの変化に合わせて生じる療養者の多様なニーズを1枚でキャッチします。
療養者からの寝心地に関する訴えや機能訓練等により身体状況が改善した際はハード面に、持病等によりベッド上で過ごす時間が長くなった場合にはソフト面に、療養者の状態に適した床面をその場ですばやく提供することができます。
クモの巣の特徴をマットレスの構造に応用。巣の骨格を保持する縦糸を沈み込みを抑える性能に、ムシや葉が引っかかっても巣が壊れないように柔らかく伸びる横糸を体圧分散性能に応用にしました。
糸の太さに変化をつけることで沈み込みを調整しながら、ソフト面とハード面のあるリバーシブル構造を実現。なお、中間層は、体重が集中する腰部の縦糸を太くすることで、快適な寝姿勢を保ちます。
柔らかなウレタンフォームときめ細やかな横糸が身体を優しく包み込むため、体圧を分散します。仰臥位では仙骨部と踵部を、背上げ時は座骨や尾骨をWebが優しく包み込みます。
しっかりめのウレタンフォームと、太めの横糸が身体をしっかり支えるため、寝返りや離床などベッド上の動作を妨げません。
荷重がかかる腰部の沈み込みを抑えるために、腰部と頭部胸部・脚部踵部で縦糸の太さを調整し、S字ラインを保持します。
持ち運びに便利なハンドル付きです。
カバーのファスナーは大きくL字型に開くので、交換が簡単です。
濃度1,000ppmの次亜塩素酸ナトリウム、消毒用エタノールでの清拭消毒に対応します。

仕様お手入れ方法(カバー):消毒用エタノール・次亜塩素酸ナトリウムで清拭、洗濯可(40℃以下) 材質ソフト層/ウレタンフォーム(スリット加工)、中間層/ウレタンフォーム(抜き加工)、ハード層/ウレタンフォーム(スリット加工)、専用カバー:ポリウレタンフィルムラミネート加工布(防水・制菌・伸縮) 寸法(mm)830×1800×120 質量(kg)6 アズワン品番68-6653-20
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする