曜日別特売
CB-40UU-SUS CBシリーズ(コンパクト型)(両シール) ASK(エイエスケイ) (ベアリング) 56735498

CBシリーズ(コンパクト型)(両シール)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個全長L(mm)60(±0.2)注文コード56735498品番CB-40UU-SUS
参考基準価格(税別)¥14,920販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

全長と外形が小さく、軽量コンパクトなボールブッシュです。
ハウジングへの組み付けは圧入固定式で、SB型と同様、ハウジングに締め付け機構を設けることにより隙間調整が可能です。
鋼球と軌道面の接触面は、線接触に近いため、高負荷が得られます。

用途
各種 直線運動部
仕様両側シール(樹脂シール)材質ステンレス質量(kg)0.14外径D(Φmm)52全長L(mm)60(±0.2)基本動定格荷重(N [kgf])5546[566]基本静定格荷重(N [kgf])3194[326]ラジアルすきま許容値(μm)(h7/H7)+0.054~+0.008、(h7/JS7)+0.039~-0.007、(h6/JS6)+0.029~-0.005内接円直径d(Φmm)40玉列数6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする