SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
SY114
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
リード線取出方法
L形プラグコネクタ:コネクタなし
注文コード
56735576
品番
SY114-1LOD
参考基準価格(税別)
¥3,360
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・ねじの種類・リード線取出方法
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
3
使用流体
空気
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
切換方式
ノーマルクローズ(N.C.)
リード線取出方法
L形プラグコネクタ:コネクタなし
CADデータダウンロード