東安
東安の TIG溶接棒
東安の TIG溶接棒アルミ用
アルミ用 TIG溶接棒
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1kg)
線径(Φmm)
2
注文コード
56735799
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,670
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
線径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
用途
二輪車や車両等の溶接
仕様
TIG5356-2.0-500mm
長さ(mm)
500
種類
5356
線径(Φmm)
2
本数
2.0mm:約230本/1kg