東安
東安の 革手袋
東安の 溶接用手袋
溶接用手袋 5本指
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
56735878
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,860
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
裏地付いていますので、非常に柔らかい !
仕様
globe-uraji
性能
耐熱性・耐久性
材質
牛床革
厚さ(mm)
1.4±0.5%
色
BK
サイズ
フリー
タイプ
5本指
全長(cm)
約36