曜日別特売
GHON260 バケットカーゴ 22L リス 56735905

GHON260 バケットカーゴ 22L リス 56735905
GHON260 バケットカーゴ 22L リス 56735905
GHON260 バケットカーゴ 22L リス 56735905
GHON260 バケットカーゴ 22L リス 56735905
GHON260 バケットカーゴ 22L リス 56735905
GHON260 バケットカーゴ 22L リス 56735905
GHON260 バケットカーゴ 22L リス 56735905
GHON260 バケットカーゴ 22L リス 56735905
GHON260 バケットカーゴ 22L リス 56735905
GHON260 バケットカーゴ 22L リス 56735905
GHON260 バケットカーゴ 22L リス 56735905
GHON260 バケットカーゴ 22L リス 56735905
GHON260 バケットカーゴ 22L リス 56735905

バケットカーゴ 22L

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ベージュ
内容量1台注文コード56735905品番GHON260
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

長尺物や液体を運搬できる、座れるフタ付きバケツ型容器
内寸高さが約37.5cmあり、長さのあるものも収納可能
片手で持ち運びやすく水平に固定もできるハンドル
小物を整理・収納できる中容器付き
中容器は本体外側にも取り付け可能
外したフタは本体に引っ掛けて固定可能

用途
薪や枝などの運搬、清掃用具の収納などに。座れる 収納 ボックス バケツ ハンドル付き ふた付き キャンプ 釣り 洗車 ゴミ箱 アウトドア 日本製
材質PP質量(kg)1.58ベージュ容量(L)22耐荷重(kg)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33.8×33×41.7繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする