※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガソリンエンジン式洗浄機 簡易防音型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 水量(L/min)12 セット内容洗浄機、吸余水ホース1/2-3/8×3m、おもしフィルター、吸水フィルター3/4(32メッシュ) 注文コード56736000 品番2554UH00
参考基準価格(税別)¥445,000 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800
この商品は水量・セット内容など4種類から選べます 他の種類を見る

洗浄機の移動防止ストッパー付
エンジン回転数が低く、高耐久型
ポンプとエンジンが直結していて、コンパクト
リコイルロープをひいてエンジン始動
貯め水を自吸する
貯め水を自吸して、余水は排出
ポンプ内への異物侵入防止用フィルター吸水口内部取付600μ(25メッシュ)
ガンを閉じた時、ポンプの圧力がゼロになる
エンジンオイルの量が一定以下になるとエンジン停止

用途建築塗装、建築屋根、建築外壁、金属型枠、配管、ビルメン(階段、共用通路等) セット内容洗浄機、吸余水ホース1/2-3/8×3m、おもしフィルター、吸水フィルター3/4(32メッシュ) 型式GE160 出力(kW)定格:3.4、最大:4.6 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)528×503×556 本体質量(kg)49 燃料タンク容量(L)3.6 水量(L/min)12 排気量(cc)181 圧力(MPa)16

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする