SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
SY124
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
DC24
リード線取出方法
グロメット:リード線長さ300mm
注文コード
56736093
品番
SY124A-5GS-M3
参考基準価格(税別)
¥4,070
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・リード線取出方法
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
DC24
ねじの種類
M
管接続口径
M3×0.5
リード線取出方法
グロメット:リード線長さ300mm
切換方式
ノーマルオープン(N.O.)
ポート数
3
使用流体
空気
CADデータダウンロード