SY124A-6LOS SY124 SMC 56736127

SY124

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)DC12 リード線取出方法L形プラグコネクタ:コネクタなし 注文コード56736127 品番SY124A-6LOS
参考基準価格(税別)¥3,470 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は定格電圧・リード線取出方法など9種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)DC12 リード線取出方法L形プラグコネクタ:コネクタなし 切換方式ノーマルオープン(N.O.) ポート数3 使用流体空気

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする