フルテック
フルテックの 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
フルテックの 高圧洗浄機用アクセサリー
フルテックの 高圧洗浄機用ガン
洗浄ガン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
耐圧(MPa)
20
注文コード
56736167
品番
2805A
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
耐圧
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
用途
高圧洗浄機用
型式
P15(RL20)
出力
1/4F
耐圧(MPa)
20
入力
3/8F
水量(L/min)
30
耐熱温度(℃)
160
注意
※カプラは付属していません。