フルテック
フルテックの 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
フルテックの 高圧洗浄機用アクセサリー
フルテックの 高圧洗浄機用ガン
トリガなしガン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
56736246
品番
MV951
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
用途
高圧洗浄機用
型式
2806F
出力
1/4F
耐圧(MPa)
35
入力
3/8F
水量(L/min)
40
耐熱温度(℃)
150
注意
※カプラは付属していません。