フルテック
フルテックの 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
フルテックの 高圧洗浄機用アクセサリー
フルテックの 高圧洗浄機用ガン
洗浄ガン カプラ付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
耐圧(MPa)
21
注文コード
56736298
品番
2814D3CV
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
耐圧
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
用途
高圧洗浄機用
型式
3P-PF25VS-3S
出力
3TS
耐圧(MPa)
21
入力
3TP
水量(L/min)
30
耐熱温度(℃)
160