曜日別特売
KSBS-6464SNW(縦引排水トラップ付) ベストレイ 防水パン 給水栓付64嵩上げ一体タイプ シナネン 56736383

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KSBS-6464SNW(縦引排水トラップ付) ベストレイ 防水パン 給水栓付64嵩上げ一体タイプ シナネン 56736383
KSBS-6464SNW(縦引排水トラップ付) ベストレイ 防水パン 給水栓付64嵩上げ一体タイプ シナネン 56736383
KSBS-6464SNW(縦引排水トラップ付) ベストレイ 防水パン 給水栓付64嵩上げ一体タイプ シナネン 56736383
KSBS-6464SNW(縦引排水トラップ付) ベストレイ 防水パン 給水栓付64嵩上げ一体タイプ シナネン 56736383
KSBS-6464SNW(縦引排水トラップ付) ベストレイ 防水パン 給水栓付64嵩上げ一体タイプ シナネン 56736383
KSBS-6464SNW(縦引排水トラップ付) ベストレイ 防水パン 給水栓付64嵩上げ一体タイプ シナネン 56736383

ベストレイ 防水パン 給水栓付64嵩上げ一体タイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1セット商品タイプ縦引注文コード56736383品番KSBS-6464SNW(縦引排水トラップ付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

給水栓付タイプの為、二次加工(壁配管)にかかるコストを軽減!
壁配管による二重壁をつくる必要がないので設計スペースが有効活用できます。
洗濯機下の清掃やトラップ部品清掃などの作業もラクラク行えます。

用途給水栓付嵩上げ一体タイプの洗濯機防水パンセット内容防水パン(1台)、縦引排水トラップ(1台)、水栓キット(1式)仕様トラップ位置:センター材質耐衝撃性PPスノーホワイト(SNW)外寸(mm)640×640×115内寸(mm)600×600×110材質(ビス)ステンレス取付径(Φmm)146満水容量(L)6.5取付ビスM5×65(4本入)商品タイプ縦引
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする