※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フルテック
フルテックの 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
フルテックの 高圧洗浄機用アクセサリー
フルテックの 高圧洗浄機用ランス
標準ランス カプラ付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
耐圧(MPa)
21
型式
LC8
注文コード
56736411
品番
2816AA08
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
耐圧・型式
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
材質
(ノズルホルダー)黄銅メッキ
型式
LC8
耐圧(MPa)
21
入力
3TP
ノズル取付部
1/8F
材質(パイプ)
SUS