ジラコヘラ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 56736505 品番 12104
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

耐薬品性に優れたポリアセタール樹脂性のヘラです。
硬めのヘラですが、ヘラ先には適度なコシがあります。
建築用および車両用に適してます。
使用後、先端が摩耗した場合は紙やすりなどで研磨してお使いください。

刃幅(mm)40 全長(mm)170 用途パテ付け・のり付け・フィルム貼り・汚れ落し・補修作業など、多目的に使用できます。 トラスコ品番756-3400 材質ポリアセタール 質量(g)14 刃厚(mm)0.6

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:114

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
56736523
2023-12-21
用途:
水槽の壁面コケ落とし
教育・研究機関

塗装用には購入してませんが、大型水槽用のガラス面に発生したコケをこそぎ落とすのに購入しました。ガラス面に傷が着くこともなく、キレイにコケを落とすことができてとても満足です。

対象商品:
56736505
2023-01-31
用途:
嵌め込みの開封や糊跡の清掃

本来の用途とは異なるが、樹脂なのでキズがつきにくく嵌め込みの開封や糊跡の清掃にうってつけです。リピーターです。

対象商品:
56736505
2019-03-01
用途:
ステッカー貼りの細かい部分に使用

いろんな商品を使いましたが、最終的にたどりついたのがこれです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする