※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

標準ランス カプラ付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 耐圧(MPa)35 型式LC4 注文コード56736526 品番2817M04
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は耐圧・型式など20種類から選べます 他の種類を見る
材質(ノズルホルダー)黄銅メッキ 型式LC4 耐圧(MPa)35 入力TMS ノズル取付部1/8F 材質(パイプ)SUS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする