井上工具
井上工具の ヘラ/盛板/コテ
井上工具の ヘラ
井上工具の パテベラ
ステンパテヘラ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
56736532
品番
12329
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
柄の部分がエラストマー樹脂を配合しているため、手触りがよくしなやかに手の動きに対応します。
刃幅(mm)
90
全長(mm)
215
用途
ボートの継ぎ目の段差や、パテ処理に
トラスコ品番
756-3540
材質
ステンレス、エラストマー、ポリプロピレン
質量(g)
47
刃長(mm)
34
刃厚(mm)
0.35