フルテック
フルテックの 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
フルテックの 高圧洗浄機用アクセサリー
フルテックの 高圧洗浄機用ランス
ランス付洗浄ガン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
型式
3P-PF25-L06
注文コード
56736560
品番
2833L3P006
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
型式
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
型式
3P-PF25-L06
耐圧(MPa)
21
入力
3TP
水量(L/min)
30
耐熱温度(℃)
160
ノズル取付部
1/8F
注意
※カプラは付属していません。