コーキングノズル M

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード56736584 品番15102
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629

しっかりフィットし、コーキング剤がはみ出さずきれいに仕上がります。
コーキング剤のノズル部分にかぶせて使用します。
施工中にノズルが抜け落ちないように、内側に滑り止め加工が施されています。
コーキング剤のノズルにかぶせて使用すると補修する左右面にしっかりとフィットします。
余分なコーキング剤が出ることなく、手直しを低減してくれます。

トラスコ品番756-3809 材質エラストマー 高さ(mm)65 質量(g)24 タイプチューブ:カートリッジ 先端内径(mm)9 先端外径(Φmm)23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする