ステンはがしヘラR

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 幅(mm)65 注文コード56736672 品番12801
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

ステンレスの刃先が、本体のプラスチック部分と一緒にしなります。
汚れの面と水平にして汚れを落とすことができます。
対象面を傷つけにくく、取り除くことができます。

幅(mm)65 高さ(mm)155 材質(本体)ポリアセタール 刃厚(mm)0.2 材質(刃)ステンレス

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
56736672 12801 59556218 12801 ステンはがしヘラR 井上工具 ステンはがしヘラR 井上工具 1個 439 税込483 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする