溝汚れ落としヘラ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード56736688 品番12810
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ヘラ先先端のステンレス部分では、溝の汚れ落としに最適です。
また、ヘラ中央部分のR面でも汚れを落とせます。

幅(mm)45 高さ(mm)200 材質(本体)ポリアセタール 刃厚(mm)0.2 材質(刃)ステンレス

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
56736688 12810 59556227 12810 溝汚れ落としヘラ 井上工具 溝汚れ落としヘラ 井上工具 1個 409 税込450 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする