ソフトコーキングヘラ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 56736828 品番 15016
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

従来のコーキングヘラにソフトな感触のスポンジを付けました。
通常、シーリングを施工してからある程度乾くまで仕上げはできませんが、このヘラのソフトなスポンジ面で撫でれば、すぐに施工でき仕上げも綺麗です。
また、スポンジの裏面は、45度に面取りした従来のコーキングヘラです。
施工の際に、シーリングが柔らかい時はスポンジ面、硬くなってきた場合はプラスチック面といった、使い分けができます。

幅(mm)42 高さ(mm)183 材質(本体)ポリアセタール 材質(スポンジ)ポリエチレンフォーム 先端サイズ(mm)42 アズワン品番65-2358-28 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする