井上工具
井上工具の ヘラ/盛板/コテ
井上工具の ヘラ
井上工具の コーキングヘラ
コーキングチューブヘラ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
高さ(mm)
194
アズワン品番
65-2357-99
注文コード
56736873
品番
15083
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
高さ・アズワン品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
シリコンゴムが壁面にフィットするので、壁面側面が凸凹の場合のコーキングに最適です。
また、コーキング面に艶を出す事ができます。
幅(mm)
22
材質
ポリアセタール
高さ(mm)
194
材質(先端)
シリコンゴム
先端サイズ(mm)
33
アズワン品番
65-2357-99