※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フルテック
フルテックの 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
フルテックの 高圧洗浄機用アクセサリー
フルテックの 高圧洗浄機用ランス
ダブルランス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
型式
DLCS-2.5
注文コード
56736910
品番
2822DB
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
型式
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
型式
DLCS-2.5
サイズ
低圧ノズル取付部:1/4F、高圧ノズル取付部:1/4F(1/8ブッシング付)
耐圧(MPa)
25
入力
KM
耐熱温度(℃)
150
注意
※カプラは付属していません。