※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フルテック
フルテックの 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
フルテックの 高圧洗浄機用アクセサリー
フルテックの 高圧洗浄機用ランス
ダブルランス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
型式
DLCS-9
注文コード
56736937
品番
2822JC
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
型式
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
型式
DLCS-9
サイズ
低圧ノズル取付部:1/4F、高圧ノズル取付部:1/4F(1/8ブッシング付)
耐圧(MPa)
25
入力
KM
耐熱温度(℃)
150
注意
※カプラは付属していません。