※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フルテック
フルテックの 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
フルテックの 高圧洗浄機用アクセサリー
フルテックの 高圧洗浄機用ランス
プッシュプルランス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
型式
PPL85S
注文コード
56737007
品番
2831FA0853T
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
型式
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
型式
PPL85S
耐圧(MPa)
21
入力
3TP
耐熱温度(℃)
150
ノズル取付部
1/8F
材質(パイプ)
SUS