井上工具
井上工具の ペイントローラー
井上工具の 専用ローラー
替ローラー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
56737047
品番
14005
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
種類
ローラー
材質(ローラー部)
ナイロン
ローラーサイズ(mm)
50
主な用途
塗装用
材質(金具)
ステンレス
ローラー径(Φmm)
39
材質(ローラー芯)
木