フルテック
フルテックの 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
フルテックの 高圧洗浄機用アクセサリー
フルテックの 高圧洗浄機用ランス
中間ランス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
56737077
品番
2817SA
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
材質
SUS+樹脂カバー
型式
MV20
出力
1/4M
長さ(cm)
30
耐圧(MPa)
28
入力
1/4M
水量(L/min)
40
耐熱温度(℃)
150