※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フルテック
フルテックの 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
フルテックの 高圧洗浄機用アクセサリー
フルテックの 高圧洗浄機用ノズル
FAノズル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
50
注文コード
56737111
品番
2843Z11
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
黄銅
長さ(mm)
50
質量(g)
145
外径(Φ)
28
耐圧(MPa)
30
入力
1/8M
耐熱温度(℃)
150