※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FAノズル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)50 注文コード56737120 品番2843Z12
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は長さなど4種類から選べます 他の種類を見る
材質黄銅 長さ(mm)50 質量(g)145 外径(Φ)28 耐圧(MPa)30 入力1/8M 耐熱温度(℃)150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする