※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フルテック
フルテックの 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
フルテックの 高圧洗浄機用アクセサリー
フルテックの 高圧洗浄機用ホース
洗浄ホース9M
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
長さ(m)
20
仕様
カプラ無 3/8M-U3/8
注文コード
56737400
品番
2871L20
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ・仕様
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
カプラ無 3/8M-U3/8
長さ(m)
20
温度(℃)
0〜80
耐圧(MPa)
15
質量(g/m)
243
外径(mm)
15.6
内径(mm)
9.5