※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

洗浄ホース9P

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(m)30 仕様TMSカプラ付(TMS3PF,TMS3SF) 注文コード56737655 品番2873A30
参考基準価格(税別)¥143,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は長さ・仕様6種類から選べます 他の種類を見る
仕様TMSカプラ付(TMS3PF,TMS3SF) 長さ(m)30 温度(℃)-40〜100 耐圧(MPa)35 質量(g/m)550 外径(mm)17.4 内径(mm)9.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする