※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

洗浄ホース9J

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 56737689 品番 2873G30
参考基準価格(税別)¥248,000 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800
仕様カプラ無U3/8-U3/8 長さ(m)30 温度(℃)-20〜80 耐圧(MPa)70 質量(g/m)620 外径(mm)19.4 内径(mm)9.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする