※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フルテック
フルテックの 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
フルテックの 高圧洗浄機用アクセサリー
フルテックの 高圧洗浄機用ホース
温水洗浄ホース9HH
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
56737707
品番
2874P20
参考基準価格(税別)
¥83,000
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
¥
82,980
バスケットに入れる
仕様
カプラ無3/8M-U3/8
長さ(m)
20
温度(℃)
-40〜155
耐圧(MPa)
21
質量(g/m)
260
外径(mm)
15.4
内径(mm)
9.5