※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フルテック
フルテックの 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
フルテックの 高圧洗浄機用アクセサリー
フルテックの 高圧洗浄機用ホース
ウレタンジェットホース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
長さ(m)
20
仕様
カプラ無3/8M-U3/8
注文コード
56737881
品番
2875U20
参考基準価格(税別)
¥104,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ・仕様
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
カプラ無3/8M-U3/8
長さ(m)
20
温度(℃)
-10〜50
耐圧(MPa)
20.5
質量(g/m)
130
外径(mm)
14.5
内径(mm)
8.5