フルテック
フルテックの 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
フルテックの 高圧洗浄機用アクセサリー
フルテックの その他高圧洗浄機用部品・オプション
スラッジサクション
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
56738285
品番
2853Q
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
洗浄機の高圧噴流を利用して大量の泥土等を吸引圧送
バルブがないため、スラッジ等に特に有効
洗浄の溜り泥水の処理に最適
耐圧(MPa)
21
ノズル
1/8NB1549×1
水量(L/min)
IN 3/8F
接続口
延長管390L×3TPF
寸法(Φ×m)
送水ホース:32×5