※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フルテック
フルテックの 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
フルテックの 高圧洗浄機用アクセサリー
フルテックの その他高圧洗浄機用部品・オプション
フレキランス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
56738355
品番
2817X2101
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ランス先に取付、0度から90度まで自由に角度を変えられます。
出力
1/8F
長さ(cm)
30
耐圧(MPa)
21
入力
1/4M
耐熱温度(℃)
80