セット内容【腰回り】1.ワークポジショニング用器具:WP-55DS-1BK、2.スムーズハイポーチ:NDS-860-KKK、3.スムーズツールホルダー:NDS-941-KKK、4.スムーズツールホルダー:NDS-944-KKK、5.スムーズツールホルダー:NDS-952-KKK、6.スムーズツールホルダー:NDS-505-KKK、7.ハンマーホルダー:DF40-GM、工具:8.電工プロペンチ(圧着付):JP-175、9.電工プロニッパー:JK-175、10.お〜らくドライバー:DC-304P-100、11.お〜らくドライバー:DC-304-100、12.チャンネルソケットハンマー:DCH-250S