SJT-15SET-B 新人道具15点セット DENSAN(デンサン/ジェフコム) 56738389 SJT-15SET-B 新人道具15点セット DENSAN(デンサン/ジェフコム) 56738389 SJT-15SET-B 新人道具15点セット DENSAN(デンサン/ジェフコム) 56738389

新人道具15点セット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(15点) 注文コード56738389 品番SJT-15SET-B
参考基準価格(税別)¥60,000 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

電気工事士の新人さんにおすすめの道工具セット15点

セット内容【腰回り】1.ワークポジショニング用器具:WP-55DS-1BK、2.スムーズハイポーチ:NDS-860-KKK、3.スムーズツールホルダー:NDS-941-KKK、4.スムーズツールホルダー:NDS-944-KKK、5.スムーズツールホルダー:NDS-952-KKK、6.スムーズツールホルダー:NDS-505-KKK、7.ハンマーホルダー:DF40-GM、工具:8.電工プロペンチ(圧着付):JP-175、9.電工プロニッパー:JK-175、10.お〜らくドライバー:DC-304P-100、11.お〜らくドライバー:DC-304-100、12.チャンネルソケットハンマー:DCH-250S、13.電工プロナイフ:DK-220、14.電工プロメジャー(オートストップタイプ):JPM-2555STP、15.エコエフリッパー:EVF-400
関連資料:(7.95MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする