DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 熱中対策用品
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 冷却シート・スプレー
冷んやりタオル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
56738398
品番
HITO-7030
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
1枚で全身スッキリ!超大判冷感シート ※物理的効果による
しっかりと汗を拭き取ってスッキリすることができる
厚手・丈夫
1枚で全身スッキリ、シートは両面使える
用途
ロングタイプだから使い方いろいろ!汗を拭きとる、首にもかけられる
成分
水、エタノール、BG、メントール、ハッ力油、ヒアルロン酸Na、イソステアリン酸PEG-25グリセリル、EDTA-2Na、ベンザルコニウムクロリド、フェノキシエタノール、メチルパラベン
材質
容器、フタ、内袋:プラスチック
本体質量(g)
580
シートサイズ(mm)
W700×H130
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
105×105×170
入数
30枚(340ml)
関連資料:
(1.3MB)