39-101-300 油圧ショベルカー用ゴムパッド(コマツ建機) 建機Platform 56738511 39-101-300 油圧ショベルカー用ゴムパッド(コマツ建機) 建機Platform 56738511 39-101-300 油圧ショベルカー用ゴムパッド(コマツ建機) 建機Platform 56738511

油圧ショベルカー用ゴムパッド(コマツ建機)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合機種PC15-2 注文コード56738511 品番39-101-300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は適合機種など123種類から選べます 他の種類を見る

ボルトナット止め(シュープレート穴を使用)、建設機械足回り部品、鉄履帯用ゴムパッド、舗装面を傷つけません、お使いの機械とサイズをご確認ください

用途取り付けボルト・ナット付き 適合機種PC15-2 質量(kg)1.1 取付ボルトM12 適合幅(mm)【シュー】300 互換性ゴムパット ラバーパット ゴムパッド ラバーパッド ゴムシューパッド PAD rubber pads パワーショベル バックホウ バックホー ユンボ excavator digger 取付ボルト数2 締付トルク(N・m[kgf・m])5〜8 適合メーカーコマツ建機 1台あたりに必要な個数80枚
注意
※油圧ショベル用
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フォークリフト・産機・建機用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする