※着用例

- 女性用アームカバー エアリー 三重化学工業 56742202 - 女性用アームカバー エアリー 三重化学工業 56742202

女性用アームカバー エアリー

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 56742202 品番 -
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

竹糸くんアームカバー40cmタイプです。サムホールが空いているため、手の甲の日焼けを防ぎます。ひんやりきもちいい天然竹糸素材のアームカバーです。熱伝導率が高く、吸水性・放湿性にすぐれ、汗の拡散・蒸発を促進し、気化熱を奪いやすいため、ひんやり感があります。縦横に伸縮するから疲れにくい。UVカット率98%。あらゆる作業で、腕をやさしく保護します。

材質
カバー;レーヨン、ゴム、スパン糸
サムホール部;ポリエステル、綿
ブラック 質量(g)70 幅(cm)9 全長(cm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 特性涼感、吸水性、吸汗、放湿性、UVカット

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-25
用途:
溶接

厚手なので冬でも使えて、しっかりした作りで満足してます。

対象商品:
56742202
2022-09-07
用途:
車の運転時
サービス業

日焼け防止に使用してます。夏の車内は暑いため、さらに薄地で効果があるものが理想です。

対象商品:
56742202
2021-05-11
用途:
外での仕事で日焼け対策として
農・林・水産業

厚手で驚きました。まだ使用していませが試着したところ
ピッタリして圧があり、サポーターとしても良いかもしれません。

対象商品:
56742202
2019-07-01
用途:
木工作業時

夏の作業時に、長袖では厚い、という時には良いです。
UVカット効果は必要なかったので、親指ホールは無くても良かったのですが、おおむね満足です。接触冷感、というかほんのり気持ち良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする