カラーフット拡張キャリーケース

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 容量(L)35〜42 注文コード56749318 品番UT103-2 BKS
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は色・容量など18種類から選べます 他の種類を見る

耐久性・と静粛性がアップ!スケートボード用のホイールを採用。拡張機能付きで、収納容量が10%〜20%アップ。

用途スーツケース キャリーバッグ キャスター付き 材質ABS・ポリカーボネート ブラック サイズS 容量(L)35〜42 サイズ(inch)19 外形寸法(cm)35×23×55(機内持ち込みサイズ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする