一六八
一六八の バッグ・キャップ
一六八の バッグ
一六八の スーツケース
カラーフット拡張キャリーケース
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
56749379
品番
UT103-2 BKM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
耐久性・と静粛性がアップ!スケートボード用のホイールを採用。拡張機能付きで、収納容量が10%〜20%アップ。
用途
スーツケース キャリーバッグ キャスター付き
材質
ABS・ポリカーボネート
色
ブラック
サイズ
M
容量(L)
54〜65
サイズ(inch)
24
外形寸法(cm)
44×27×66