AVR発電機 リモコン式

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード56749385 品番SGB2800Dr
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

発電機業界初のリモコン操作機能搭載。
コンセントを差し込みしやすい高さに設計し電気状況を確認できるマルチメーター搭載。
可搬しやすい大型タイヤを標準装備しました。
オイルアラートを搭載し、オイルの入れ忘れ・不足時にエンジンを自動停止、オイルがないときは起動させません。

定格電圧(V)100 周波数(Hz)50 燃料タンク容量(L)16 形式空冷4サイクルOHV 使用燃料無鉛ガソリン 連続使用時間(時間)約8.8 相数単相 電圧調整方式AVR方式 定格出力容量(VA)2400 警告オイル警告灯、マルチメーター 騒音値(dB(A)/7m)72 使用オイル量(cc)(4サイクルオイルSE級以上)600 排気量(cc)196

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
離島数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガソリン発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする