オーム電機
オーム電機の フットケア
オーム電機の 角質ケア
かかと角質ケア
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
56749501
品番
HB-TC800
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
なでるだけでなめらか、サロンクオリティの素足に
ローラーにダイヤモンドパウダー配合、 ガンコな角質もしっかりお手入れ
モード2段階(弱/強)
付属品
ローラー2個(1個本体取付済)、お手入れブラシ、保証書付取扱説明書
材質(本体)
ABS、ローラー部/アルミナサンド・ダイヤモンドパウダー
質量(g)
約116 (ヘッドカバー・乾電池は含まず)
外形寸法(mm)
(約)幅60×高さ144×奥行32
電源(V)
DC4.5 単4形アルカリ乾電池×3本(別売)
動作時間
1回10分で約10回使用可能(アルカリ乾電池 新品未使用の場合)