オーム電機
コードレスウォーターフロス(HB-CA13-W)専用 交換ノズルセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1セット(4本)
注文コード
56749519
品番
HB-CAH13
参考基準価格(税別)
¥890
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
標準ノズル 2本入り
舌クリーナーノズル 2本入り
材質
ポリカーボネート
質量(g)
【標準ノズル】2.5【舌クリーナーノズル】3.2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
【標準ノズル】20.9×91.8×16【舌クリーナーノズル】20.9×97.4×16
注意
※ 本製品はメーカー商品「コードレスウォーターフロス (HB-CA13-W)」専用交換ノズルです。 他の製品ではご使用になれません。